DIN 462, aço oxidado preto
DIN 462, aço oxidado preto
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d1) | 45 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 68 mm |
Altura (h1) | 5 mm |
Espessura (s1) | 1,2 mm |
Material | Aço |
Superfície | Brunido |
DIN | 462 |