DIN 462 acier oxydé noir
DIN 462 acier oxydé noir
FREIN ECROU-ERGOT INT-DIN462-(BRUE)-D45
Art. N° 04371 45
EAN 4024835611664
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 45 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 68 mm |
Hauteur (h1) | 5 mm |
Épaisseur (s1) | 1,2 mm |
Matière | Acier |
Finition | Bruni |
DIN | 462 |