DIN 440 paslanmaz çelik A4 düz, V formu
DIN 440 paslanmaz çelik A4 düz, V formu
Ürün no. 04129038
EAN 4057708656127
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M8 |
İç çap (d1) | 9 mm |
Uzunluk (l1) | 9 mm |
Dış çap (d2) | 28 mm |
Kalınlık (h1) | 3 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | V |
DIN | 440 |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |