DIN 440, aço inox A4 normal, forma V
DIN 440, aço inox A4 normal, forma V
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para rosca | M8 |
Diâmetro interior (d1) | 9 mm |
Comprimento (l1) | 9 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 28 mm |
Espessura (h1) | 3 mm |
Material | Aço inox A4 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | V |
DIN | 440 |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |