DIN 404, rustfritt stål A1
DIN 404, rustfritt stål A1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter | M4 |
Lengde | 12 mm |
Hodediameter | 7 mm |
Hodehøyde | 5 mm |
Standarder | DIN 404 |
Materiale | Rustfritt stål A1 |
Fasthetsklasse | 50 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Flatt, rundt hode |
Hodedetaljer | Cross hole |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,7 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |