DIN 404 A1 nemesacél
DIN 404 A1 nemesacél
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő | M4 |
Hosszúság | 12 mm |
Fejátmérő | 7 mm |
Fejhossz | 5 mm |
Anyag | Nemesacél A1 |
Szilárdsági osztály | 50 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hengeres fej |
Fej részletes adatai | Keresztfurat |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0.7 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |