DIN 4017, aço inox A2 simples, 685 peças, Syscase
DIN 4017, aço inox A2 simples, 685 peças, Syscase
SYSTEMKOFFER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço inox A2 |
Classe de resistência | 70 |
Superfície | Simples |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Número de peças do conjunto/kit | 685 UNID |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 5962 g |
PF.C/SEXT.A2-DIN933 6.12
PF.C/SEXT.A2-DIN933 6.16
PF.C/SEXT.A2-DIN933 6.20
PF.C/SEXT.A2-DIN933 6.25
PF.C/SEXT.A2-DIN933 8.16
PF.C/SEXT.A2-DIN933 8.20
PF.C/SEXT.A2-DIN933 8.25
PF.C/SEXT.A2-DIN933 8.30
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW16-M10X20
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW16-M10X25
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW16-M10X30
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW16-M10X40