DIN 371/376 HSCo menetfúró, B típus
DIN 371/376 HSCo menetfúró, B típus
Cikksz. 4625000100
EAN 4056808655726
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Gyorsacél 5% kobalttartalommal |
Forma | B |
Tűrési osztály | Módosított 6H |
Menetes betéthez | M2,5x0,45 |
Menetátmérő | 3,09 mm |
Menethossz | 11 mm |
Magfuratátmérő | 2,6 mm |
Vezetőél hossza | 1,8 mm |
Hosszúság | 56 mm |
Adaptertípus | Négylapú |
Négylapú szélesség | 2,7 mm |
Szárátmérő | 3,5 mm |