DIN 34827-stål galvanisert 45H
DIN 34827-stål galvanisert 45H
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 10 mm |
Standarder | DIN 34827 |
Materiale | Stål |
Hardhetskategori | 45H |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Uten hode |
Drevtype | Innvendig torx |
Innvendig drev | TX10 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,8 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | Avskåret kjegle |