DIN 34827 çelik, 45H,galvanizli
DIN 34827 çelik, 45H,galvanizli
Ürün no. 428315 10
EAN 4054458092410
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 10 mm |
Standartlar | DIN 34827 |
Malzeme | Çelik |
Sertlik kategorisi | 45H |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Başsız |
Tahrik tipi | İç altı kanallı |
Vida iç yolu | TX10 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,8 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | Kesik koni |