DIN 34827 aço 45H galvanizado
DIN 34827 aço 45H galvanizado
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Comprimento (l1) | 10 mm |
Material | Aço |
Categoria de dureza | 45H |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Sem cabeça |
Tipo de fenda | Torx interior |
Tamanho da fenda | TX10 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,8 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da ponta | Cone truncado |