DIN 34827 acciaio zincato 45H
DIN 34827 acciaio zincato 45H
Cod. art. 428315 10
EAN 4054458092410
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Lunghezza (l1) | 10 mm |
Normative | DIN 34827 |
Materiale | Acciaio |
Classe di durezza | 45H |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Senza testa |
Tipo di attacco | Cava esalobata interna |
Azionamento interno | TX10 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,8 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | Cono troncato |