DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko
DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko
Ürün no. 5964421300
EAN 4099618616051
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | ISO 4032, ISO 7089, DIN 34805-2 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 1354 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 4657,000 g |
Sistem ölçüleri | 4.4.1 |
SCR-FLG-WN7380/2-010.9-TX25-(A2K)-M5X20
SCR-DIN34805/2-010.9-TX30-(A2K)-M6X16
SCR-FLG-WN7380/2-010.9-TX30-(A2K)-M6X25
SCR-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X20
SCR-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X30
SCR-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X10
SCR-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X16
BB.FL.CV.DIN34805/2-010.9-TX25(A2K)M5X16