DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko compreso:
50
x
Vite con testa bombata flangiata e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9, zincato passivato bianco
VITE-DIN34805/2-010.9-TX25-(A2K)-M5X20
Quantità:
50
x
50
x
Vite con testa bombata flangiata e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9, zincato passivato bianco
VITE-DIN34805/2-010.9-TX30-(A2K)-M6X16
Quantità:
50
x
50
x
Vite con testa bombata flangiata e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9, zincato passivato bianco
VITE-DIN34805/2-010.9-TX30-(A2K)-M6X25
Quantità:
50
x
25
x
Vite con testa bombata flangiata e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9, zincato passivato bianco
VITE-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X20
Quantità:
25
x
25
x
Vite con testa bombata flangiata e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9, zincato passivato bianco
VITE-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X30
Quantità:
25
x
200
x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)
RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-4
Quantità:
200
x
100
x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)
RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-5
Quantità:
100
x
100
x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)
RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-6
Quantità:
100
x
50
x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)
RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-8
Quantità:
50
x
16
x
Box sistema
BOX-SISTEMA-1.1.1-ROSSO
Descrizione:
Un sistema variabile per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. I box contenitori possono essere utilizzati in combinazione con tutte le ulteriori tipologie di divisori della gamma.
Quantità:
16
x
200
x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)
DADO-ESAG-ISO4032-6-CH7-(A2K)-M4
Quantità:
200
x
100
x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)
DADO-ESAG-ISO4032-8-CH8-(A2K)-M5
Quantità:
100
x
100
x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)
DADO-ESAG-ISO4032-8-CH10-(A2K)-M6
Quantità:
100
x
50
x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)
DADO-ESAG-ISO4032-8-CH13-(A2K)-M8
Quantità:
50
x
1
x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 20
Descrizione:
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità:
1
x
1
x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 25
Descrizione:
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità:
1
x
1
x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 30
Descrizione:
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità:
1
x
1
x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
BIT-TX45-1/4IN-L25MM
Descrizione:
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità:
1
x
100
x
Vite con testa bombata flangiata e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9, zincato passivato bianco
VITE-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X10
Quantità:
100
x
100
x
Vite con testa bombata flangiata e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9, zincato passivato bianco
VITE-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X16
Quantità:
100
x
50
x
Vite con testa bombata flangiata e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9, zincato passivato bianco
VITE-DIN34805/2-010.9-TX25-(A2K)-M5X16
Quantità:
50
x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.