DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko
DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko
Art. N° 5964421300
EAN 4099618616051
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | DIN 34805-2 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1354 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 4657,000 g |
Dimensions du système | 4.4.1 |
VIS-EMB-DIN34805/2-010.9-TX25-(A2K)M5X20
VIS-EMB-DIN34805/2-010.9-TX30-(A2K)M6X16
VIS-EMB-DIN34805/2-010.9-TX30-(A2K)M6X25
VIS-EMB-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)M8X20
VIS-EMB-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)M8X30
ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-4
ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-5
ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-6
ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-8
ECROU-ISO4032-8-CLE10-(A2K)-M6
ECROU-ISO4032-8-CLE13-(A2K)-M8
VIS-EMB-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)M4X10
VIS-EMB-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)M4X16
VIS-EMB-DIN34805/2-010.9-TX25-(A2K)M5X16
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».