DIN 34805-1 st 010.9 zinc flake silver TX
DIN 34805-1 st 010.9 zinc flake silver TX
Ürün no. 421148 30
EAN 4062856937097
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 30 mm |
Kafa çapı (dk) | 14,0 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,5 mm |
Standartlar | DIN 34805-1 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Korozyon koruma süresi | 480 h |
Vida başı tipi | Düğme başlı |
Tahrik tipi | İç altı kanallı |
Vida iç yolu | TX45 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!