Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 34805-1 st 010.9 zinc flake silver TX

DIN 34805-1 st 010.9 zinc flake silver TX

Art.-nr. 421148 30

EAN 4062856937097

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 34805-1 st 010.9 zinc flake silver TX

Art.-nr. 421148 30

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 200 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

30 mm

Kopdiameter (dk)

14,0 mm

Kophoogte (k1)

4,5 mm

Normering

DIN 34805-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Corrosiebeschermingsperiode

480 h

Koptype

Bolkop

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Interne aandrijving

TX45

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Productklasse

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Freesmoeren

FLENSMOER-6K-RIPP-10-SW13-(ZFSHL)-M8

Gekartelde flensmoer, staal, sterkteklasse 10, zinklamelcoating, zilver (ZFSHL)
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-8

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem
x 1 st
Zeskantmoer

MOER-6K-ISO4032-10-SW13-(ZFSHL)-M8

ISO 4032, staal, sterkteklasse 10, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal 10 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)

ZELFB-MOER-ISO7042-10-SW13-(ZFSHL)-M8

x 1000 st
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk)

ZELFB-MOER-ISO7040-10-(ZFSHL)-M8

ISO 7040, staal, sterkteklasse 10, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
Zeskantmoer met flens EN 1661, staal, sterkteklasse 10, zinklamel, zilver (ZFSHL)

FLENSMOER-6K-EN1661-10-(ZFSHL)-M8

x 100 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal 300 HV, zinklamel, zilver

SLUITRING-ISO7089-300HV-(ZFSH)-8

Borgring VS Verenstaal, type VS, zinklamelcoating, zilver (ZFSH)

CONTACTBORGRING-VS-(ZFSH)-D8,0

x 1000 st
Veerring

DISK-TENS-DIN6796-(GE5A)-8,4X18X2X2,6

DIN 6796 verenstaal, zinklamel, zilver, Geomet 500
x 1000 st
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 300 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)

SLUITRING-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-8

Zinklamel coating met zeer hoge corrosiebestendigheid
x 500 st