DIN 34805-1 st 010.9 zinc flake silver TX
DIN 34805-1 st 010.9 zinc flake silver TX
Cikksz. 421148 30
EAN 4062856937097
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Fejátmérő (dk) | 14,0 mm |
Fejhossz (k1) | 4,5 mm |
Szabványok | DIN 34805-1 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 010,9 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Korrózióvédelem időtartama | 480 ó |
Fej típusa | Laposfejű |
Kihajtás módja | Belső hatlapú |
Belső meghajtó | TX45 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!