Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

DIN 316 stal ocynkowana 4.8

DIN 316 stal ocynkowana 4.8

Nr art. 02374 25
EAN 4055375154809
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
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M4

Długość (l1)

25 mm

Wysokość łba

10,5 mm

Normy

DIN 316

Materiał

Stal

Klasa własności

4,8

Powłoka

Ocynkowane

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

0,7 mm