DIN 316 stål galvanisert 4.8
DIN 316 stål galvanisert 4.8
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodehøyde | 10,5 mm |
Standarder | DIN 316 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,8 |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,7 mm |