Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 316 çelik 4.8 galvanizli

DIN 316 çelik 4.8 galvanizli

Ürün no. 02374 25

EAN 4055375154809

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 316 çelik 4.8 galvanizli

Ürün no. 02374 25

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

25 mm

Vida başı yüksekliği

10,5 mm

Standartlar

DIN 316

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

4,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,7 mm

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler