DIN 316 aço 4,8 galvanizado
DIN 316 aço 4,8 galvanizado
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 25 mm |
Altura da cabeça | 10,5 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 4,8 |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,7 mm |