Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 316 acciaio zincato 4.8

DIN 316 acciaio zincato 4.8

Cod. art. 02374 25

EAN 4055375154809

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 316 acciaio zincato 4.8

Cod. art. 02374 25

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

25 mm

Altezza testa

10,5 mm

Normative

DIN 316

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,7 mm

Tipo filettatura

Filettatura intera