Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 316, 4.8 horganyzott acél

DIN 316, 4.8 horganyzott acél

Cikksz. 02374 25

EAN 4055375154809

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 316, 4.8 horganyzott acél

Cikksz. 02374 25

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 200 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M4

Hosszúság (l1)

25 mm

Fejhossz

10,5 mm

Szabványok

DIN 316

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,8

Bevonat

Horganyzott

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,7 mm

Menetkialakítás

Végig menetes

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk