DIN 314 messing
DIN 314 messing
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Standarder | DIN 314 |
Materiale | Messing |
Overflate | Bar |
Form | Amerikansk type |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M8 |
Vingehøyde (h1) | 14,5 mm |
Bredde på vinge på mutter (e1) | 29 mm |
Vingetykkelse | 3,5 mm |
Gjengetype | Metriske gjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |