DIN 314 bronze simples
DIN 314 bronze simples
MU-FLG-AE314-US-MS-M8
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Latão |
Superfície | Simples |
Forma | Tipo americano |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M8 |
Altura da asa (h1) | 14,5 mm |
Largura da orelha na porca (e1) | 29 mm |
Espessura da asa | 3,5 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Conforme RoHS | Sim |