DIN 3017-2 shape B1 W1 BASIC-Line
DIN 3017-2 shape B1 W1 BASIC-Line
W.TEC
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Szerokość taśmy | 15 mm |
Średnica znamionowa | 20 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 18,5-21,5 mm |
Rodzaj napędu | Rowek/sześciokąt |
Moment dokręcania | 4.8 Nm |
Normy | DIN 3017-2 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |