Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 3017-2 shape B1 W1 BASIC-Line

DIN 3017-2 shape B1 W1 BASIC-Line
W.TEC

Cikksz. 495101220
EAN 4065746502443
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
Clamps with fastening lugs are preferably used to attach hoses to pipes
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Szalagszélesség

15 mm

Névleges átmérő

20 mm

Min./max. befogási tartomány

18,5-21,5 mm

Kihajtás módja

Horony/hatlapú

Meghúzási nyomaték

4.8 Nm

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk