DIN 3017-2 shape B1 W1 BASIC-Line
DIN 3017-2 shape B1 W1 BASIC-Line
W.TEC
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Anchura de la banda | 15 mm |
Diámetro nominal | 20 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 18,5-21,5 mm |
Tipo de accionamiento | Ranura/hexágono |
Par de apriete | 4.8 Nm |
Normas | DIN 3017-2 |
Compatible con RoHS | Sí |