DIN 3017-2 shape B1 W1 BASIC-Line
DIN 3017-2 shape B1 W1 BASIC-Line
W.TEC
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Šířka pásma | 15 mm |
Jmenovitý průměr | 20 mm |
Min./max. rozsah sevření | 18,5-21,5 mm |
Druh vstupu | Drážka/šestihran |
Utahovací moment | 4.8 Nm |
Vyhovuje RoHS | Ano |