DIN 3015-3 tek fosfatlı
DIN 3015-3 tek fosfatlı
Ürün no. 4499030201
EAN 4056807772073
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
DIN'e göre nominal boyut | 2 |
Diş tipi x nominal çap (d6) | M8 |
Uzunluk (l2) | 55 mm |
Genişlik (b1) | 30 mm |
Kalınlık (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |