DIN 3015-3 szimpla, foszfátozott
DIN 3015-3 szimpla, foszfátozott
Cikksz. 4499030201
EAN 4056807772073
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret a DIN szerint | 2 |
Menettípus x névleges átmérő (d6) | M8 |
Hosszúság (l2) | 55 mm |
Szélesség (b1) | 30 mm |
Vastagság (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |