DIN 3015-3 single, phosphated steel W.TEC series
DIN 3015-3 single, phosphated steel W.TEC series
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell størrelse i henhold til DIN | 2 |
Gjengetype x nominell diameter (d6) | M8,0 |
Lengde (l2) | 55 mm |
Bredde (b1) | 30 mm |
Tykkelse (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiale | Stål |
Overflate | Fosfatert |