DIN 3015-3 płyta spawana typu RAP zwykła
DIN 3015-3 płyta spawana typu RAP zwykła
WELDPLT-DIN3015-3-RAP-W1-SZ1D
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wielkość znamionowa | 1D |
Wielkość znamionowa wg DIN | 1 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d6) | M6 |
Długość (l2) | 196 mm |
Szerokość (b1) | 30 mm |
Grubość (s2) | 3 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |