DIN 3015-3 pojedyncza fosforowana
DIN 3015-3 pojedyncza fosforowana
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wielkość znamionowa wg DIN | 2 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d6) | M8,0 |
Długość (l2) | 55 mm |
Szerokość (b1) | 30 mm |
Grubość (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Fosfatowana |