DIN 3015-3 hegesztőlap, RAP, sima
DIN 3015-3 hegesztőlap, RAP, sima
WELDPLT-DIN3015-3-RAP-W1-SZ1D
Cikksz. 0599031100
EAN 4057709838966
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges méret | 1D |
Névleges méret a DIN szerint | 1 |
Menettípus x névleges átmérő (d6) | M6 |
Hosszúság (l2) | 196 mm |
Szélesség (b1) | 30 mm |
Vastagság (s2) | 3 mm |
DIN | 3015-3 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |