Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400

DIN 3015-3, одинарный фосфатированный

DIN 3015-3, одинарный фосфатированный

Артикул 4499030201
EAN 4056807772073

-,--
Цена за Выбранная упаковочная единица
| Индивидуальные цены отображаются после входа в систему

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

Welding plates for fastening clamp bodies according to DIN 3015 on a weldable surface
Информация о продукте

Технические паспорта(X)

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Номинальный размер согласно DIN

2

Тип резьбы x номинальный диаметр (d6)

M8

Длина (l2)

55 мм

Ширина (b1)

30 мм

Толщина (s2)

5 мм

DIN

3015-3

Материал

Сталь

Поверхность

Фосфатированное исполнение

Артикул
Материал клиента №

Опасный материал

Информация о продукте

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Техническая информация