DIN 3015-3 Premium type RAP, blank
DIN 3015-3 Premium type RAP, blank
WELDPLT-DIN3015-3-RAP-W1-SZ1D
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell størrelse | 1D |
Nominell størrelse i henhold til DIN | 1 |
Gjengetype x nominell diameter (d6) | M6 |
Lengde (l2) | 196 mm |
Bredde (b1) | 30 mm |
Tykkelse (s2) | 3 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |