Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 tek kaplamasız

DIN 3015-2 tek kaplamasız

Ürün no. 4499024600

EAN 4056807747552

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 3015-2 tek kaplamasız

Ürün no. 4499024600

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

The cover plates are used to secure the clamp bodies according to DIN 3015
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

DIN'e göre nominal boyut

6

Uzunluk (l3)

205 mm

Delik mesafesi (yatay) (e1)

168 mm

Genişlik (l3)

80 mm

Kalınlık

15 mm

Delik çapı (D)

22,0 mm

DIN

3015-2

Malzeme

Çelik

Yüzey

Düz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler