DIN 3015-2 tek kalın pasivasyon
DIN 3015-2 tek kalın pasivasyon
Ürün no. 4499020602
EAN 4056807746883
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
DIN'e göre nominal boyut | 6 |
Diş tipi x nominal çap (d6) | M20 |
Uzunluk (l2) | 225 mm |
Genişlik (b1) | 80 mm |
Kalınlık (s2) | 15 mm |
Delik mesafesi (e1) | 168 mm |
DIN | 3015-2 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |