DIN 3015-2 tek kalın pasivasyon
DIN 3015-2 tek kalın pasivasyon
Ürün no. 4499024602
EAN 4056807747576
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
DIN'e göre nominal boyut | 6 |
Uzunluk (l3) | 205 mm |
Delik mesafesi (yatay) (e1) | 168 mm |
Genişlik (l3) | 80 mm |
Kalınlık | 15 mm |
Delik çapı (D) | 22,0 mm |
DIN | 3015-2 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |