Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 taban plakası tekli DPAL tipi düz

DIN 3015-2 taban plakası tekli DPAL tipi düz
COVPLT-DIN3015-2-DPAL-W1-SZ10S/8

Ürün no. 0599027800

EAN 4052712720116

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 3015-2 taban plakası tekli DPAL tipi düz

Ürün no. 0599027800
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
DIN 3015-2 single Type DPAL, steel, plain
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal boyut

10S

DIN'e göre nominal boyut

8

Uzunluk (l3)

320 mm

Delik mesafesi (yatay) (e1)

265 mm

Genişlik (l3)

120 mm

Kalınlık

25 mm

Delik çapı (D)

35 mm

DIN

3015-2

Malzeme

Çelik

Yüzey

Düz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler