DIN 3015-2 szimpla, vastagréteg passzivált
DIN 3015-2 szimpla, vastagréteg passzivált
Cikksz. 4499020602
EAN 4056807746883
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret a DIN szerint | 6 |
Menettípus x névleges átmérő (d6) | M20 |
Hosszúság (l2) | 225 mm |
Szélesség (b1) | 80 mm |
Vastagság (s2) | 15 mm |
Furattávolság (e1) | 168 mm |
DIN | 3015-2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |