Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 szimpla, vastagréteg passzivált

DIN 3015-2 szimpla, vastagréteg passzivált

Cikksz. 4499024602

EAN 4056807747576

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 3015-2 szimpla, vastagréteg passzivált

Cikksz. 4499024602

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

The cover plates are used to secure the clamp bodies according to DIN 3015
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges méret a DIN szerint

6

Hosszúság (l3)

205 mm

Furattávolság (vízszintes) (e1)

168 mm

Szélesség (l3)

80 mm

Vastagság

15 mm

Furatátmérő (D)

22,0 mm

DIN

3015-2

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk