Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 szimpla, felületkezeletlen

DIN 3015-2 szimpla, felületkezeletlen

Cikksz. 4499024600

EAN 4056807747552

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 3015-2 szimpla, felületkezeletlen

Cikksz. 4499024600

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

The cover plates are used to secure the clamp bodies according to DIN 3015
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges méret a DIN szerint

6

Hosszúság (l3)

205 mm

Furattávolság (vízszintes) (e1)

168 mm

Szélesség (l3)

80 mm

Vastagság

15 mm

Furatátmérő (D)

22,0 mm

DIN

3015-2

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk