DIN 3015-2 svař. deska jedn., typ SPAL, nelegovaná
DIN 3015-2 svař. deska jedn., typ SPAL, nelegovaná
NAVAŘ-DESKA-DIN3015-2-SPAL-W1-VE8S/6
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitá velikost | 8S |
Jmenovitá hodnota podle normy DIN | 6 |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d6) | M20 |
Délka (l2) | 226 mm |
Šířka (b1) | 80 mm |
Tloušťka (s2) | 15 mm |
DIN | 3015–2 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |