DIN 3015-2 svař. deska dvoj., SPAS, fosfátová
DIN 3015-2 svař. deska dvoj., SPAS, fosfátová
NAVAŘ-DESKA-DIN3015-2-SPAS-W2-VE5S/3
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitá velikost | 5S |
Jmenovitá hodnota podle normy DIN | 3 |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d6) | M10 |
Délka (l2) | 100 mm |
Šířka (b1) | 60 mm |
Tloušťka (s2) | 8 mm |
DIN | 3015–2 |
Materiál | Ocel |
Povrch | PHR |