DIN 3015-2 stal nierdzewna TS A4
DIN 3015-2 stal nierdzewna TS A4
W.TEC
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość (B1) | 40 mm |
Szerokość rowka (B2) | 13 mm |
Wysokość (H) | 22 mm |
Grubość (S) | 5 mm |
Długość | 1 m |
DIN | 3015-2 |
Materiał | Stal szlachetna |
Powłoka | Bez osłony |