Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

DIN 3015-2 stal cynk/nikiel typ GMV

DIN 3015-2 stal cynk/nikiel typ GMV
NUT-CARY-RL-DIN3015-2-GMV-SZ-3-5S

Nr art. 0599026100
EAN 4038898616719
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
DIN 3015-2 steel, zinc/nickel Type GMV
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wielkość znamionowa

3-5S

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (G)

M10

Przeznaczone do rowka o szerokości (a)

17,8 mm

Grubość kołnierza (k)

7,6 mm

Średnica zewnętrzna (D2)

24 mm

Wysokość (H1)

21 mm

DIN

3015-2

Materiał

Stal

Powłoka

Cynk/nikiel