DIN 3015-2 stål Zn/Ni Type GMV
DIN 3015-2 stål Zn/Ni Type GMV
NUT-CARY-RL-DIN3015-2-GMV-SZ-3-5S
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell størrelse | 3-5S |
Gjengetype x nominell diameter (G) | M10 |
Egnet for rillebredde (a) | 17,8 mm |
Flenstykkelse (k) | 7,6 mm |
Utvendig diameter (D2) | 24 mm |
Høyde (H1) | 21 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiale | Stål |
Overflate | Sink-nikkel |